仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】亜鉛鋼板(白色),【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2413幅(mm)80質量(kg)3.4高さ(mm)50タイプ天井直付型、一般タイプ・13400 lmタイプ電圧(V)200~242消費電力(W)82.3色温度(K)3500光源色温白色安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)146.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)12080RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83内容量1組