ジャストコーポレーション
両面のり付きスチレンボード
タイプ
JUSTオリジナル、 ノリ:両面
規格
三六判
寸法(横×縦)(mm)
910×1820
内容量
1箱(5枚)
注意
※カットの都合上、サイズに1~2mm前後のズレが生じる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16575645
SBN-36-05R
5
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16575661
SBN-36-07R
7
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750