SWITCH刷毛用交換ヘッド マルチバリューハード

SWITCH刷毛用交換ヘッド マルチバリューハード - 大塚刷毛製造SWITCH刷毛用交換ヘッド マルチバリューハード - 大塚刷毛製造SWITCH刷毛用交換ヘッド マルチバリューハード - 大塚刷毛製造

スイッチ専用の付替えが可能な刷毛玉です。 ヘッド交換式で経済的です。
溶剤塗料や水性塗料にマルチに対応。マルチバリューに比べてコシが強い。

用途溶剤塗料や水性塗料に。仕様ヘッドマルチバリュー ハード適合SWITCH 刷毛用 ハンドル(リング付) 各種寸法(mm)40内容量1個
注意
※保管時のシンナーへの漬け置きは避けて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16575916107904 0041
700
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする