曜日別特売

ヘッドライト セフヘッドライト KJM ブースト1000lm フラッド照射 内蔵充電池

ヘッドライト セフヘッドライト KJM ブースト1000lm フラッド照射 内蔵充電池 - タジマツール(TJMデザイン)ヘッドライト セフヘッドライト KJM ブースト1000lm フラッド照射 内蔵充電池 - タジマツール(TJMデザイン)ヘッドライト セフヘッドライト KJM ブースト1000lm フラッド照射 内蔵充電池 - タジマツール(TJMデザイン)ヘッドライト セフヘッドライト KJM ブースト1000lm フラッド照射 内蔵充電池 - タジマツール(TJMデザイン)ヘッドライト セフヘッドライト KJM ブースト1000lm フラッド照射 内蔵充電池 - タジマツール(TJMデザイン)ヘッドライト セフヘッドライト KJM ブースト1000lm フラッド照射 内蔵充電池 - タジマツール(TJMデザイン)ヘッドライト セフヘッドライト KJM ブースト1000lm フラッド照射 内蔵充電池 - タジマツール(TJMデザイン)ヘッドライト セフヘッドライト KJM ブースト1000lm フラッド照射 内蔵充電池 - タジマツール(TJMデザイン)

セフメットやセフホルダー全種に装着可能!電池切れまで同じ明るさ
明るさ:ブースト 1000lm、ハイ 350lm、ミドル 180lm、ロー 50lm
電源:内蔵充電池(リチウムイオン充電池 3.7V 3000mAh)
照射時間:3h(ハイモードの場合)
セフメットや付属のヘッドバンド、セフホルダー全種に装着可能なセフ機能付
強力マグネット付でハンドライト&ワークライトにマルチ利用
独自の制御で明るさを100%キープ
ワンプッシュで最大明るさ(1000lm / 10秒間)を照射するブースト機能搭載
手袋装着でも操作しやすい、大型回転スイッチ
目と電池に優しいロースタートを採用
セフホルダー別売
米国規格ANSI FL1 Standardに準拠した性能及び信頼性試験で得た結果を基に性能表記をしております

用途現場作業用ヘッドライト全光束(Lm)最大1000(ブーストモード時)連続使用時間モード1 50lm(130lx):20h、モード2 180lm(500lx):6h、モード3 350lm(1000lx):3h光源白色高輝度LED外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×85×65使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 3000mAh光学系凸レンズ防水仕様IP66(耐塵・耐水型)照射距離(m)(モード3 / ブーストモード)36/56落下衝撃(m)2内容量1個
注意
※取り扱い説明書をよく読んでから使用してください。製品仕様は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16580001SFKJM100A-N30ヘッドバンド・オーバーヘッドバンド(LE-ZB6)・ヘルメットクリップ×4個・リアバックル・USB Type-C充電ケーブル・取扱説明書ブラック
14,800
8,898
9,788(税込)
当日出荷
16580010SFKJM100A-N30Wヘッドバンド・オーバーヘッドバンド(LE-ZB6W)・ヘルメットクリップ×4個・リアバックル・USB Type-C充電ケーブル・取扱説明書ホワイト
14,800
8,898
9,788(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする