ヘッドライト セフヘッドライト MD 500lm 大径照射

ヘッドライト セフヘッドライト MD 500lm 大径照射 - タジマツール(TJMデザイン)ヘッドライト セフヘッドライト MD 500lm 大径照射 - タジマツール(TJMデザイン)ヘッドライト セフヘッドライト MD 500lm 大径照射 - タジマツール(TJMデザイン)ヘッドライト セフヘッドライト MD 500lm 大径照射 - タジマツール(TJMデザイン)ヘッドライト セフヘッドライト MD 500lm 大径照射 - タジマツール(TJMデザイン)ヘッドライト セフヘッドライト MD 500lm 大径照射 - タジマツール(TJMデザイン)ヘッドライト セフヘッドライト MD 500lm 大径照射 - タジマツール(TJMデザイン)ヘッドライト セフヘッドライト MD 500lm 大径照射 - タジマツール(TJMデザイン)

セフメットやセフホルダー全種に装着可能!小型軽量の電源一体型
明るさ:ハイ 500lm、ミドル 250lm、ロー 50lm
照射時間:9h(ハイモードの場合)
セフメットや付属のヘッドバンド、セフホルダー全種に装着可能なセフ機能付
強力マグネット付でハンドライト&ワークライトにマルチ利用
大光量500lm。小型軽量の電源一体型
目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用
電池残量警告付
セフホルダー別売
米国規格ANSI FL1 Standardに準拠した性能及び信頼性試験で得た結果を基に性能表記をしております

用途現場作業用ヘッドライト全光束(Lm)最大500保護等級IPX4 防水(防沫型)光学系コリメータレンズ照射距離(m)(モード3)82電球の種類白色高輝度LED落下衝撃(m)2内容量1個
注意
※取り扱い説明書をよく読んでから使用してください。製品仕様は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
連続使用時間
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
使用電池
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16580019SFNDM50A-N30ヘッドバンド・オーバーヘッドバンド(LE-ZB4)・ヘルメットクリップ×4個・リアバックル・USB Type-C充電ケーブル・取扱説明書ブラックモード1 50lm:21h、モード2 250lm:12h、モード3 500lm:9h41×75×65リチウムイオン充電池 3.7V 3000mAh
9,900
5,998
6,598(税込)
当日出荷
16580028SFNDM50A-N30Wヘッドバンド・オーバーヘッドバンド(LE-ZB4W)・ヘルメットクリップ×4個・リアバックル・USB Type-C充電ケーブル・取扱説明書ホワイトモード1 50lm:21h、モード2 250lm:12h、モード3 500lm:9h41×75×65リチウムイオン充電池 3.7V 3000mAh
9,900
5,998
6,598(税込)
当日出荷
16580037SFNDM50A-3A3ヘッドバンド・オーバーヘッドバンド(LE-ZB4)・ヘルメットクリップ×4個・リアバックル・取扱説明書ブラックモード1 50lm:15h、モード2 250lm:6h、モード3 500lm:4h41×75×64単4形電池
6,600
3,998
4,398(税込)
当日出荷
16580046SFNDM50A-3A3Wヘッドバンド・オーバーヘッドバンド(LE-ZB4W)・ヘルメットクリップ×4個・リアバックル・取扱説明書ホワイトモード1 50lm:15h、モード2 250lm:6h、モード3 500lm:4h41×75×64単4形電池
6,600
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする