タジマツール(TJMデザイン)
ヘッドバンド 縫製ゴムヘッドバンドZB4 ホワイト
布製ヘッドバンド
頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付
ケーブルクリップ2個付
用途
ヘッドライト用ヘッドバンド
付属品
ケーブルクリップ2個
材質
バンド:縫製ゴム/ケーブルクリップ:PP
色
ホワイト
対応機種
タジマLEDヘッドライト全種
寸法(cm)
最大使用:80
内容量
1個
注意
※取り扱い説明書をよく読んでから使用してください。製品仕様は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16580055
LE-ZB4W
¥
1,800
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください