曜日別特売

ケーブル巻取り機(カインドタイプ)

ケーブル巻取り機(カインドタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブル巻取り機(カインドタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブル巻取り機(カインドタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブル巻取り機(カインドタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

加工したケーブルを、簡単に巻き取って現場で活用するのに最適
(あらかじめパターン化加工した分電盤から第1ボックスまでの集合ケーブル、ホテルや病室のユニットケーブルなど)
電線の巻取り幅が、2種類から選べる(185mm・115mm)
・着脱リングの装着方向を変えることで巻取り幅の調節が可能
巻取り部がテーパー形状で、巻き取った電線の抜き取りが簡単
斜めリールで巻取り時の姿勢がラク

材質STKM・STKMR・SWM質量(kg)10.7本体寸法(mm)800×520×1100適合電線巻取りが可能な電線:直径Φ600 まで、耐荷重40kg最大荷重(kN)0.39内容量1台
関連資料:(2.06MB)取扱説明書:(4.83MB)
注意
※改良のため予告なく仕様の変更をする場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16580290CMR-700
110,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする