ミノル工業
連結迎え金具
スーパーイエロー用連結迎え金具
内容量
1個
注意
※画像は代表画像を使用しています。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
ねじ径
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16577876
P4120-41
Φ50用
M10 P1.5
90
20
30
¥
8,400
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16577885
P4140-41
Φ70用
M12 P1.75
125
34
40
¥
8,400
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
16577901
P4140-42
Φ100用
M12 P1.75
175
49
40
¥
9,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
返品不可
16577910
P4140-43
Φ130用
M12 P1.75
200
64
40
¥
9,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください