先端誘導金具

先端誘導金具 - ミノル工業先端誘導金具 - ミノル工業先端誘導金具 - ミノル工業先端誘導金具 - ミノル工業先端誘導金具 - ミノル工業先端誘導金具 - ミノル工業

スーパーイエロー用先端誘導金具

内容量1個
注意
※画像は代表画像を使用しています。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
ねじ径
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16577919P4120-32Φ50用M10 P1.5804025
7,700
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
16577928P4140-31Φ70用M12 P1.751104840
7,700
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
16577937P4140-32Φ100用M12 P1.751509840
8,200
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
16577946P4140-33Φ130用M12 P1.7521012840
9,000
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
16577955P4140-34Φ170用M12 P1.7524016640
9,800
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする