ケーブルグリップ中間(筒)

ケーブルグリップ中間(筒) - ミノル工業ケーブルグリップ中間(筒) - ミノル工業

スッポ抜けない安全グリップ!
先端が解放されているのでケーブルの先端部より挿入し途中(中間)の適当な場所に挿入できます。

用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに材質ロック部:アルミ内容量1本
注意
※画像は代表画像を使用しています。
※全長・ネット部はケーブル未挿入時の長さ。ケーブル挿入時の全長は10%~30%短くなります。
全12種類を絞り込む
全長(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
全長(mm)
寸法A(mm)
ワイヤー径(Φmm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16578637MC80020Tネット:40060050A部:5、C部:1.5150
9,400
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
16578646MC80030Tネット:46067555A部:5、C部:2160
9,200
6,798
7,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
16578655MC80045Tネット:67099070A部:8、C部:2.5250
13,600
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
16578671MC80060Tネット:810115070A部:8、C部:2.5270
15,000
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
16578680MC80075Tネット:920129070A部:8、C部:2.8300
17,000
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
16578689MC80090Tネット:950133080A部:8、C部:3300
25,500
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
16578698MC80020TSUSネット:40060050A部:5、C部:1.5150
14,000
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
16578707MC80030TSUSネット:46067555A部:5、C部:2160
17,500
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
16578716MC80045TSUSネット:67099070A部:8、C部:2.5250
22,000
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
16578725MC80060TSUSネット:810115070A部:8、C部:2.5270
24,900
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
16578741MC80075TSUSネット:920129070A部:8、C部:2.5300
34,800
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
16578750MC80090TSUSネット:950133080A部:8、C部:3300
44,500
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする