ミノル工業
ケーブルグリップ
スッポ抜けない安全グリップ!
ケーブル等の先端に装着してけん引、吊り止めに使用します。
用途
各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに
材質
ロック部:アルミ
内容量
1本
注意
※画像は代表画像を使用しています。
※全長・ネット部はケーブル未挿入時の長さ。ケーブル挿入時の全長は10%~30%短くなります。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
全長(mm)
寸法A(mm)
ワイヤー径(Φmm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16578305
MC80010
ネット:270
335
50
A部:2、C部:1
8
¥
5,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌日出荷
返品不可
16578321
MC80015
ネット:320
390
50
A部:2.5、C部:1.2
10
¥
5,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌日出荷
返品不可
16578330
MC80020
ネット:400
475
50
A部:5、C部:1.5
13
¥
7,300
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌日出荷
返品不可
16578339
MC80030
ネット:460
550
60
A部:6、C部:2
15
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
16578348
MC80045
ネット:670
780
70
A部:8、C部:2.5
20
¥
13,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
16578357
MC80060
ネット:810
940
80
A部:8、C部:2.5
25
¥
14,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
16578366
MC80075
ネット:920
1060
80
A部:8、C部:2.8
30
¥
18,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
16578375
MC80090
ネット:950
1100
90
A部:10、C部:3
30
¥
25,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
16578391
MC80105
ネット:1130
1330
130
A部:12、C部:3
35
¥
28,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
16578400
MC80135
ネット:1300
1530
150
A部:14、C部:3.18
40
¥
32,400
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
16578409
MC80150
ネット:1500
1770
180
A部:18、C部:3.18
45
¥
41,600
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
16578418
MC80010SUS
ネット:270
335
50
A部:2、C部:1
8
¥
8,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
11日以内出荷
返品不可
16578427
MC80015SUS
ネット:320
390
50
A部:2.5、C部:1.2
10
¥
8,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
16578436
MC80020SUS
ネット:400
475
50
A部:5、C部:1.5
13
¥
10,800
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
11日以内出荷
返品不可
16578445
MC80030SUS
ネット:460
550
60
A部:6、C部:2
15
¥
11,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
16578461
MC80045SUS
ネット:670
780
70
A部:8、C部:2.5
20
¥
18,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
16578470
MC80060SUS
ネット:810
940
80
A部:8、C部:2.5
25
¥
21,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
16578479
MC80075SUS
ネット:920
1060
80
A部:8、C部:2.5
30
¥
24,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください