絶縁ケーブルグリップ中間(編込)

絶縁ケーブルグリップ中間(編込) - ミノル工業絶縁ケーブルグリップ中間(編込) - ミノル工業絶縁ケーブルグリップ中間(編込) - ミノル工業

絶縁性に優れたアラミド繊維ケブラー使用中間引タイプ(編み込みタイプ)
軽量でしかも強くケーブルの被覆も傷めず、作業性に優れています。
活線付近での配線作業の安全確保が図れます。
長尺ケーブルの途中で装着することができます。

材質(ワイヤー部)アラミド繊維(ケブラー)内容量1本
注意
※画像は代表画像を使用しています。
※全長・ネット部はケーブル未挿入時の長さ。ケーブル挿入時の全長は10%~30%短くなります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
全長(mm)
寸法A(mm)
ワイヤー径(Φmm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16579066MC80030MINSネット:70095090A部:10、C部:2.52.3
32,000
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
16579075MC80040MINSネット:7501020100A部:12、C部:2.52.5
50,900
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
16579091MC80050MINSネット:8001070100A部:12、C部:2.52.7
60,000
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
16579100MC80060MINSネット:9701240110A部:15、C部:2.53
71,500
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
16579109MC80070MINSネット:10001270110A部:15、C部:2.53
77,200
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする