ミノル工業
ケーブルグリップ中間(編込)
スッポ抜けない安全グリップ!
長尺ケーブルの途中で装着することができます。
使用する時は縫い合わせ、ワイヤーで割れている部分を綴じるよう縫い合わせます。
用途
各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに
材質
ロック部:アルミ
内容量
1本
注意
※画像は代表画像を使用しています。
※全長・ネット部はケーブル未挿入時の長さ。ケーブル挿入時の全長は10%~30%短くなります。
全15種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
600
685
950
1090
1210
1245
1510
1680
1880
寸法A(mm)
選択してください
50
55
70
75
110
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
全長(mm)
寸法A(mm)
ワイヤー径(Φmm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16578488
MC80020M
ネット:400
600
50
A部:5、C部:1.5
1.2
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
11日以内出荷
返品不可
16578497
MC80030M
ネット:460
685
55
A部:5、C部:2
1.3
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
返品不可
16578506
MC80045M
ネット:670
950
70
A部:8、C部:2.5
1.5
¥
15,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
16578515
MC80060M
ネット:810
1090
70
A部:8、C部:2.5
2
¥
17,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
16578531
MC80075M
ネット:920
1210
70
A部:8、C部:2.8
2.5
¥
21,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
16578540
MC80090M
ネット:950
1245
75
A部:8、C部:3
2.5
¥
25,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
16578549
MC80105M
ネット:1130
1510
110
A部:10、C部:3
3
¥
29,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
16578558
MC80135M
ネット:1300
1680
110
A部:11、C部:3
3.2
¥
34,100
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
16578567
MC80150M
ネット:1500
1880
110
A部:11、C部:3.18
3.6
¥
40,600
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
16578576
MC80020MSUS
ネット:400
600
50
A部:5、C部:1.5
1.2
¥
15,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
16578585
MC80030MSUS
ネット:460
685
55
A部:5、C部:2
1.3
¥
16,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
16578601
MC80045MSUS
ネット:670
950
70
A部:8、C部:2.5
1.5
¥
21,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
16578610
MC80060MSUS
ネット:810
1090
70
A部:8、C部:2.5
2
¥
23,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
16578619
MC80075MSUS
ネット:920
1210
70
A部:8、C部:2.5
2.5
¥
33,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
16578628
MC80090MSUS
ネット:950
1245
75
A部:8、C部:3
2.5
¥
43,500
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください