絶縁ケーブルグリップ

絶縁ケーブルグリップ - ミノル工業絶縁ケーブルグリップ - ミノル工業

絶縁性に優れたアラミド繊維ケブラー使用スタンダードタイプ
軽量でしかも強くケーブルの被覆も傷めず、作業性に優れています。
活線付近での配線作業の安全確保が図れます。

材質(ワイヤー部)アラミド繊維(ケブラー)内容量1本
注意
※画像は代表画像を使用しています。
※全長・ネット部はケーブル未挿入時の長さ。ケーブル挿入時の全長は10%~30%短くなります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
全長(mm)
寸法A(mm)
ワイヤー径(Φmm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16579021MC80030INSネット:70080090A部:10、C部:2.5700
30,000
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
16579030MC80040INSネット:750850100A部:15、C部:2.5750
43,000
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
16579039MC80050INSネット:800900100A部:18、C部:2.5800
49,000
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
16579048MC80060INSネット:9701070110A部:18、C部:2.5970
58,000
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
16579057MC80070INSネット:10001100110A部:18、C部:2.51000
67,000
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする