ミノル工業
ケーブルグリップ(入替)
スッポ抜けない安全グリップ!
電線をしっかりつかんで安全グリップ入替用グリップ(二重編)
連結用グリップで筒状に編んであります。
古いケーブルと新しいケーブルの入替に使うと便利です。
用途
各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに
材質
ロック部:銅
内容量
1本
注意
※画像は代表画像を使用しています。
※全長・ネット部はケーブル未挿入時の長さ。ケーブル挿入時の全長は10%~30%短くなります。
全12種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
ネット:1100
ネット:1200
ネット:1300
ネット:1400
ネット:1500
ネット:1600
適合径(Φmm)
選択してください
14~23
24~33
34~44
45~58
59~68
69~80
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
ワイヤー径(Φmm)
本数
材質(ワイヤー部)
適合径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16578899
MC80020L
ネット:1100
編部:1.2
編込:24
スチール
14~23
¥
24,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
16578908
MC80030L
ネット:1200
編部:1.5
編込:24
スチール
24~33
¥
27,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
16578917
MC80040L
ネット:1300
編部:2
編込:28
スチール
34~44
¥
35,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
16578926
MC80050L
ネット:1400
編部:2
編込:32
スチール
45~58
¥
40,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
16578935
MC80060L
ネット:1500
編部:2.5
編込:36
スチール
59~68
¥
43,500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
16578951
MC80070L
ネット:1600
編部:2.5
編込:40
スチール
69~80
¥
55,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
16578960
MC80020LSUS
ネット:1100
編部:1.2
編込:24
ステンレス
14~23
¥
34,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
16578969
MC80030LSUS
ネット:1200
編部:1.5
編込:24
ステンレス
24~33
¥
38,700
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
16578978
MC80040LSUS
ネット:1300
編部:2
編込:28
ステンレス
34~44
¥
48,500
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
16578987
MC80050LSUS
ネット:1400
編部:2
編込:32
ステンレス
45~58
¥
55,400
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
16578996
MC80060LSUS
ネット:1500
編部:2.5
編込:36
ステンレス
59~68
¥
60,200
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
16579005
MC80070LSUS
ネット:1600
編部:2.5
編込:40
ステンレス
69~80
¥
76,500
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください