絶縁ケーブルグリップ中間(筒)

絶縁ケーブルグリップ中間(筒) - ミノル工業絶縁ケーブルグリップ中間(筒) - ミノル工業

絶縁性に優れたアラミド繊維ケブラー使用中間引タイプ(筒抜けタイプ)
軽量でしかも強くケーブルの被覆も傷めず、作業性に優れています。
活線付近での配線作業の安全確保が図れます。
先端が解放されているのでケーブルの先端部より挿入し途中(中間)の適当な場所に装着できます。

材質(ワイヤー部)アラミド繊維(ケブラー)内容量1本
注意
※画像は代表画像を使用しています。
※全長・ネット部はケーブル未挿入時の長さ。ケーブル挿入時の全長は10%~30%短くなります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
全長(mm)
寸法A(mm)
ワイヤー径(Φmm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16579118MC80030TINSネット:70095090A部:10、C部:2.5130
29,500
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
16579127MC80040TINSネット:7501020100A部:12、C部:2.5150
46,000
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
16579136MC80050TINSネット:8001070100A部:12、C部:2.5150
55,000
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
16579145MC80060TINSネット:9701240110A部:15、C部:2.5150
65,000
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
16579161MC80070TINSネット:10001270110A部:15、C部:2.5150
73,000
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする