スーパーけん引ロープ

スーパーけん引ロープ - ミノル工業

アラミド繊維ロープの中でも特に優れた耐久性と強度を有し、さらに摩耗、引張り疲労に強く、光ケーブルなどケーブルの布設用けん引ロープとして安全かつ、効率よく作業ができます
ワイヤーロープと同様で、ナイロンロープの約2.5倍
ワイヤーロープの約1/4の軽さ、しかもブレード構造でロープの回転はありません
引張り疲労に強い
耐候性、耐食性が強い
電気絶縁性がよい
耐薬品性がよい

仕様両端アイ加工内容量1巻
注意
※画像は代表画像を使用しています。
※連続荷重のかかる作業には適切な安全荷重でご使用ください。(破断強度の1/6~1/10)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(m)
破断荷重(kN[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16579371R-0810A5.3Φ8×10032.5[3310]
166,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
16579380R-0820A10.6Φ8×20032.5[3310]
302,000
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
16579389R-0830A15.9Φ8×30032.5[3310]
438,000
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
16579398R-1010A8.3Φ10×10049.4[5040]
232,000
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
16579407R-1020A16.6Φ10×20049.4[5040]
433,000
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
16579416R-1030A24.9Φ10×30049.4[5040]
634,000
589,800
648,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
16579425R-1210A11.2Φ12×10069.5[7100]
324,000
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
16579441R-1220A22.4Φ12×20069.5[7100]
614,000
569,800
626,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
16579450R-1230A33.6Φ12×30069.5[7100]
904,000
839,800
923,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする