大塚刷毛製造
折板屋根用安定缶 縦型
石油缶・塗料缶が屋根のどこでも置けて、ずれない・倒れない・缶移動時に最適!
簡易足場にもなり、石油缶・塗料缶・刷毛・ローラー・他、
道具置きにも最適!
屋根瓦・カラーベスト・ストレート・波板にも使用可能!
用途
石油缶・塗料管を屋根のどこにでも置ける。
材質
ステンレス
寸法(mm)
260×500×60
質量(kg)
約2.0
タイプ
縦設置用
勾配
角度平均20度(4寸)
内容量
1台
注意
※約30度 (6寸) 以上の急の屋根には使用しないで下さい。
※角度平均20度(4寸)勾配で設置して下さい。
※用途以外には使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16575941
631646 0000
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください