大塚刷毛製造
キャスター付安定缶 縦型 (ストッパー付)
防水材や床塗料を塗布するときに移動が自由で楽々。
ストッパー付きだから勝手に転がる心配がない。
移動時に缶がズレないようにピッタリ設計。
用途
石油缶・塗料管を屋根のどこにでも置ける。
材質
ステンレス
寸法(mm)
260×260×110
質量(kg)
約1.5
タイプ
縦設置用
勾配
角度平均20度(4寸)
内容量
1台
注意
※約30度 (6寸) 以上の急の屋根には使用しないで下さい。
※角度平均20度(4寸)勾配で設置して下さい。
※用途以外には使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16575950
631639 0000
¥
12,710
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください