よりもどし(電設用スイベル)

よりもどし(電設用スイベル) - ミノル工業よりもどし(電設用スイベル) - ミノル工業よりもどし(電設用スイベル) - ミノル工業よりもどし(電設用スイベル) - ミノル工業よりもどし(電設用スイベル) - ミノル工業よりもどし(電設用スイベル) - ミノル工業

各種電線ケーブルのネジレ防止に

内容量1個
注意
※連続荷重のかかる吊り上げ、降ろしには使用できません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16578260MC7000164706418Φ9
7,800
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
16578269MC70002721207222Φ11
8,800
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
返品不可
16578287MC7000410033010032Φ15
14,000
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
16578296MC7000511246011236Φ17
15,400
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする