よりもどし(電設用スイベル)9.8kN

よりもどし(電設用スイベル)9.8kN - ミノル工業よりもどし(電設用スイベル)9.8kN - ミノル工業よりもどし(電設用スイベル)9.8kN - ミノル工業

各種電線ケーブルのネジレ予防に

全長(mm)85質量(g)180寸法A(mm)85寸法B(mm)26寸法C(mm)Φ13使用安全耐荷重(kN)9.8内容量1個
注意
※連続荷重のかかる吊り上げ、降ろしには使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16578278MC70003
10,600
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする