よりもどし(電設用スイベル)

よりもどし(電設用スイベル) - ミノル工業よりもどし(電設用スイベル) - ミノル工業よりもどし(電設用スイベル) - ミノル工業よりもどし(電設用スイベル) - ミノル工業

各種電線ケーブルのネジレ防止に
JETラインシリーズのリードヘッド(直径Φ9)に取付可能

内容量1個
注意
※連続荷重のかかる吊り上げ、降ろしには使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16578235MC70000S299.429410
5,000
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
16578251MC70000331633513
5,300
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする