明和グラビア
室外機省エネシートG (室外機2台用)
取り付けるだけで、太陽光による室外機の天板の温度上昇を抑えます。 遮熱効果約24℃。キズや凹みに強くお手入れもしやすい
用途
室外機に敷くだけ 夏の強い日差しをカット 耐久性抜群!アルミシートのようにボロボロにならない ナチュラルなデザインの遮熱シート マグネット付きで取り付け簡単 省エネ 節電 ガーデニング 床材 ベランダ 屋外 防水 簡単施工 賃貸 DIY 簡単 模様替え リノベーション 日本製 バルコニー おしゃれ
材質
【シート本体】表面:塩化ビニル樹脂、中間層:特殊ガラス繊維/塩化ビニル樹脂、裏面:ポリエステル【マグネットシート】粘着剤:アクリル系
色
CL
寸法(cm)
32×43(×2枚×2セット)
内容量
1セット(4枚)
注意
※風当たりの強い場所では使用しないでください。
※台風・大雨・強風など危険な状況下では使用しないでくださ
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16580098
ホワイトウッド
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください