曜日別特売

ZQ□A Series 薄形真空ユニット 真空ポンプシステム 単体

ZQ□A Series 薄形真空ユニット 真空ポンプシステム 単体 - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
IO-Link対応圧力スイッチを追加
一本の通信線でエジェクタ制御
機器情報の取込、パラメータ一括設定可能

リード線取出方法L型プラグコネクタ(コネクタなし)ランプ・サージ電圧保護回路付ボディ型式単体用スイッチ【真空用圧力(サクションフィルタ付)】サクションフィルタのみRoHS指令(10物質対応)対応継手【PS、PVポート】継手なし(M5×0.8)【Vポート】継手なし(M5×0.8)マニュアルプッシュロック式ドライバ操作形電磁弁定格電圧(V)DC24電磁弁組合せ供給弁(ラッチング)、破壊弁(N.C.)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16569519ZQ000UA-Q15LO-F-00
19,970
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする