曜日別特売

HEPA 取付キット バスケット付

HEPA 取付キット バスケット付 - ケルヒャー

HEPAフィルターは空気中の微粒子を除去するために設計された高性能フィルターです。医療施設、クリーンルーム、空気清浄機など、様々な場所や機器で利用されています。当製品には、HEPA フィルター、深底メインフィルターバスケット、取付アダプター、ネジが同梱されています(ネジ径:トルクスT15)。

適合機種T 11/1 Classic Re!Plast (再生プラ使用掃除機)質量(kg)0.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×255×85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
165691352.889-310.0
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする