ケルヒャー
サクションホース 2m
T 11/1 Classic Re!Plast用のサクションホースです。
適合機種
T 11/1 Classic Re!Plast (再生プラ使用掃除機)
質量(kg)
0.4
色
黒
タイプ
標準タイプ
長さ(m)
2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
550×450×50
接続
アクセサリー側:クリップ(クラシック)、本体側:クリックファスナー
パイプ径(Φmm)
35
内容量
1個
注意
※クリップシステム接続は 2016 年製造までです。 2017 年以降は NEW クリップシステム接続となっています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16569178
2.889-100.0
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください