曜日別特売

シーリングファン 羽根径90cm

シーリングファン 羽根径90cm - Panasonic(パナソニック)シーリングファン 羽根径90cm - Panasonic(パナソニック)

風量4段切替
1/fゆらぎ運転
逆回転切替
3時間切タイマー
ワイヤレスリモコン付
引掛けシーリング取付
傾斜天井対応(「傾斜天井対応一覧」参照)
使用環境:温度5℃~40℃、湿度RH80%以下
商品取付の際は、壁から0.4m以上の間隔が必要です。
リモコンの送信信号を市販の学習リモコン(ラーニングリモコン)に記憶させてお使いになると、受信範囲が著しく狭くなることがあります。
室温が低いとき(約10℃以下)や蛍光灯照明器を点灯させた直後は、数分間受信しない場合がありますが、故障ではありません。
シーリングファンには別売の照明器の設置が可能です。 詳細はお問い合わせください。130

質量(kg)2.7周波数(Hz)50消費電力(W)5回転数(min-1[r.p.m])【ソフト】45【弱】60【中】95【強】115騒音値(dB)【ソフト】16.5【強】23風速(m/s)【ソフト】0.4【弱】0.6【中】1.1【強】1.4風量(m3/h)【ソフト】980【弱】1650【中】3000【強】4020RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16569406F-V903C-Wホワイト
112,000
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
16569415F-V903C-Kブラック
130,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする