曜日別特売

デュアルジャック対応Bluetooth送信機

デュアルジャック対応Bluetooth送信機 - カシムラデュアルジャック対応Bluetooth送信機 - カシムラデュアルジャック対応Bluetooth送信機 - カシムラデュアルジャック対応Bluetooth送信機 - カシムラデュアルジャック対応Bluetooth送信機 - カシムラデュアルジャック対応Bluetooth送信機 - カシムラ

Bluetooth非対応の機器(機内エンターテイメント、テレビ、アンプ、ゲーム機など)の有線ジャックに接続して、Bluetooth機器(イヤホン、スピーカーなど)で聴くことができるBluetooth送信機です。
3.5ピンを一本づつ立ち上げることができるので、デュアル(機内エンターテイメント)/シングル(テレビなど)の両方のイヤホンジャックで使用可能。
連続動作時間約5時間、Bluetooth5.1対応

付属品給電用USBケーブル(0.5m)、AUXケーブル(約0.25m)質量(g)26使用温度範囲(℃)-10~+60電源USB5V1A以上寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×51×14再生周波数帯域(Hz)20~10k送信周波数(GHz)2.402~2.480無線通信方式Bluetooth Ver.5.1+EDR+BR(距離10m以内)対応コーデックSBC対応プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)内容量1台
注意
※USB充電器は付属しておりません。定格5V1A以上のUSB充電器が必要です。※全てのワイヤレスイヤホンとのペアリングを保証するものではありません。通信の妨げとなる干渉元が近くにあると音が途切れる場合があります。※テレビや動画の再生時に音声が遅れて聞こえる場合
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16566990BL-130
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする