曜日別特売

Lightning変換コネクタ付 C-Cケーブル WH

Lightning変換コネクタ付 C-Cケーブル WH - カシムラLightning変換コネクタ付 C-Cケーブル WH - カシムラLightning変換コネクタ付 C-Cケーブル WH - カシムラLightning変換コネクタ付 C-Cケーブル WH - カシムラLightning変換コネクタ付 C-Cケーブル WH - カシムラLightning変換コネクタ付 C-Cケーブル WH - カシムラ

Lightning/Type-Cの2機種に対応する変換コネクター付きC-Cケーブルです。車がCarPlayに対応している場合、Lightning接続もType-C接続もCarPlayに対応します。
USB2.0相当480Mbpでデータ通信が可能です。なお、3Aを超えるUSB-PDには非対応です。
UL規格に合格した難燃性材料を使用、Apple社MFiライセンス正規認証品です。

仕様許容電力:60W(20V3A)ホワイト質量(g)45(パッケージ込み)ケーブル長(m)約1.2コネクタ形状両端USB-Cコネクタ(Lightning変換コネクタ付)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16566938AJ-676
オープン
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする