USB充電&同期ケーブル リール1.5m C-CBK PD60W

USB充電&同期ケーブル リール1.5m C-CBK PD60W - カシムラUSB充電&同期ケーブル リール1.5m C-CBK PD60W - カシムラUSB充電&同期ケーブル リール1.5m C-CBK PD60W - カシムラUSB充電&同期ケーブル リール1.5m C-CBK PD60W - カシムラUSB充電&同期ケーブル リール1.5m C-CBK PD60W - カシムラ

USB-PD最大60W(20V3A)充電器に対応します。ケーブル長1.5mのロングタイプ。
ケーブルを巻き取って、すっきりコンパクトに収納できるリール式ケーブルです。コネクタ部もケースに収納できるので持ち運びに便利。
ケーブル長1.5mと長く手元まで届きやすいため端末を充電しながらの使用も可能。
USB-Aポート搭載機器からUSB-Cポート搭載機器を充電&給電します。データ転送も可能。
折り曲げに強く断線しにくいロングブッシュ構造。

材質ケース:PC、ケーブル:PVC、TPUブラック質量(g)65備考3Aを超えるUSB PDには非対応ですコード長さ(m)約1.5コネクタ形状USB2.0[USB-A]オス-USB2.0[Type-C]オス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×19×23電力(V/A)許容電力:20/3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16566886AJ-668
オープン
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする