曜日別特売

Type-Cインナーイヤータイプイヤホン リモコンマイク付き

Type-Cインナーイヤータイプイヤホン リモコンマイク付き - カシムラType-Cインナーイヤータイプイヤホン リモコンマイク付き - カシムラType-Cインナーイヤータイプイヤホン リモコンマイク付き - カシムラType-Cインナーイヤータイプイヤホン リモコンマイク付き - カシムラ

ほとんどのType-C端末で使えるDAC IC搭載のステレオイヤホンマイク。解放感のある付け心地のインナーイヤータイプです。
リモコン部分はマイクk脳付きでハンズフリー通話が可能です。リモコンスイッチボタンで音楽の再生や曲送りなどの操作や通話時の着信応答や通話終了などの操作が可能。スマホの音声アシスタント起動もできます。

ホワイト質量(g)約13内径(Φmm)イヤホン:17ケーブル長(m)1.2再生周波数帯域(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)14最大入力(mW)5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16566868AE-228
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする