曜日別特売

自重式スマホホルダー ロングアームエアコン取り付け

自重式スマホホルダー ロングアームエアコン取り付け - カシムラ自重式スマホホルダー ロングアームエアコン取り付け - カシムラ自重式スマホホルダー ロングアームエアコン取り付け - カシムラ自重式スマホホルダー ロングアームエアコン取り付け - カシムラ自重式スマホホルダー ロングアームエアコン取り付け - カシムラ自重式スマホホルダー ロングアームエアコン取り付け - カシムラ自重式スマホホルダー ロングアームエアコン取り付け - カシムラ

スマホの自重で自動ホールドする縦置き/横置き両対応のエアコン取付スマホホルダーです。
最大50mmの横方向スライドが可能なロングアームを採用、ボールジョイントで見やすい角度への調節が可能です。
ガンメタ調塗装の装飾で高級感を演出します。

質量(g)110寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×105×150対応機種(横置き)高さ:65~80以内、厚さ:12以内、質量:約130~250g※130g以下の場合自重が不十分となりホルダーが可動せず完全にホールドできない場合があります。(縦置き)幅:65~85以内、厚さ:12以内、質量:約130~250g※130g以下の場合自重が不十分となりホルダーが可動せず完全にホールドできない場合があります。内容量1台
注意
※スマートフォンをホールドした際にホルダーが最大約15mm下がります。ホルダーが最大まで下がった状態の取付場所周辺スペースを必ずご確認ください。※お使いの保護ケースのサイズ、形状によってはご使用になれない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16566965AT-107
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする