曜日別特売

【車載用】吸盤タイプ自動開閉式ワイヤレス充電ホルダー

【車載用】吸盤タイプ自動開閉式ワイヤレス充電ホルダー - カシムラ【車載用】吸盤タイプ自動開閉式ワイヤレス充電ホルダー - カシムラ【車載用】吸盤タイプ自動開閉式ワイヤレス充電ホルダー - カシムラ【車載用】吸盤タイプ自動開閉式ワイヤレス充電ホルダー - カシムラ【車載用】吸盤タイプ自動開閉式ワイヤレス充電ホルダー - カシムラ【車載用】吸盤タイプ自動開閉式ワイヤレス充電ホルダー - カシムラ

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。スマホのサイドボタンを避けてホールドできる調節機構付き4本アーム。様々なスマホに合わせて特殊形状グリップを前後にスライド調節。
赤外線式近接センサー搭載、スマホをかざすだけでアームが自動開閉します。

質量(g)305出力(W)最大15使用温度範囲(℃)5~35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×120×180入力DC5V1.4A / 9V2.2A USB Type-C取付可能寸法(mm)ホールド可能サイズ:(横置き)幅64~83以内、厚さ20以内/(縦置き)幅64~83以内、厚さ20以内内容量1台
注意
※USB充電器は付いておりません。定格5V2AまたはQuick Charge 2.0以上のUSB充電器が必要です。定格以下のUSB充電器の場合、充電時間がかかる場合があります。※スマホケースの材質、厚さによって充電できない場合があります。※スマホケースに金属板やメッキ加工されたプラスチック、金属繊維が付いている場合は充電できない場合があります。※端末やケースの横幅が均一でない場合、本製品で正常にホールドできない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16566999KW-55
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする