マグネットでぐるぐるまとまる簡単収納 A-C充電&同期ケーブル BK

マグネットでぐるぐるまとまる簡単収納 A-C充電&同期ケーブル BK - カシムラマグネットでぐるぐるまとまる簡単収納 A-C充電&同期ケーブル BK - カシムラマグネットでぐるぐるまとまる簡単収納 A-C充電&同期ケーブル BK - カシムラマグネットでぐるぐるまとまる簡単収納 A-C充電&同期ケーブル BK - カシムラマグネットでぐるぐるまとまる簡単収納 A-C充電&同期ケーブル BK - カシムラ

新発想!磁性粉入りシリコンで柔らかくてクルクルまとまってスッキリ収納できる充電&同期用A-Cケーブルです。ケーブルがピタッとまとまるのでデスク周りやリビングもスッキリ。
コネクタの根本部分をしっかりと補強し抜き差しによるコードの損傷を軽減。断線しにくい構造で長くご使用いただけます。

仕様許容電力:5V3A、USB PDには非対応です。材質TPE、シリコーンブラック質量(g)約70(パッケージ込み)ケーブル長(m)約1コネクタ形状USB2.0[USB-A]オス-USB2.0[Type-C]オス内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16566911AJ-670
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする