グリーンパル
フラワースタンド3段600
玄関~お庭などを植物でオシャレにデコレーション。プラスチック製で、錆びの心配はありません。
材質
本体:ポリプロピレン
本体質量(g)
1250
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16566561
ホワイト
ホワイト
600×315×475
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
16566570
チョコブラウン
チョコブラウン
600×490×475
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください