グリーンパル
給水式菜園プランター 650型(コロ付)
給水口にペットボトルを差しておけば長期外出時も安心。
サイドスリット付きなので土の換気も良く、きゅうり、なす、ゴーヤの栽培に最適!
材質
本体・トレー:ポリプロピレン
色
グリーン
本体質量(g)
1400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約650×320×320
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16566527
-
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください