曜日別特売

135mmファン搭載 ルーター&小型PC冷却スタンド

135mmファン搭載 ルーター&小型PC冷却スタンド - アイネックス135mmファン搭載 ルーター&小型PC冷却スタンド - アイネックス135mmファン搭載 ルーター&小型PC冷却スタンド - アイネックス135mmファン搭載 ルーター&小型PC冷却スタンド - アイネックス135mmファン搭載 ルーター&小型PC冷却スタンド - アイネックス135mmファン搭載 ルーター&小型PC冷却スタンド - アイネックス135mmファン搭載 ルーター&小型PC冷却スタンド - アイネックス135mmファン搭載 ルーター&小型PC冷却スタンド - アイネックス

ルーターや小型PCなどに使える、135mmの大風量USBファンを搭載した冷却スタンドです。
USBポートに接続するだけで簡単に使えます。
静音性を重視した135mmの大型ファンを搭載しています。
ファンが下から上へ風を当てて、発熱体を冷却します。
ルーター、NUC、Mac miniなどの冷却に好適です。
そのほか、外付HDDや大容量電源アダプタなど、上に置けるものであればなんでも冷却できます。
USB電源なので、パソコン以外にもUSBポート搭載のAV機器やACアダプタ、モバイルバッテリーからの電力で動作します。
脚裏にはパッドが貼り付け済みです。

材質ABS (本体)、EVA (パッド)寸法(mm)135×135×25、W290×D170×H45ブラック質量(g)320スイッチ電源スイッチなし回転数(min-1[r.p.m])850±10%定格電圧(V)DC5耐荷重(kg)約20ベアリングHydraulicベアリング定格電流(A)0.07±0.03風量65.8±10%CFMコネクタ電源:USB Standard-A オスノイズレベル最大18±10%dB(A)ケーブル長(cm)約88 (コネクタ部分を含まず)期待寿命(時間)40000内容量1個
注意
※ファンの耐久時間は期待値です。保証期間ではありません。
※ファンガードの間から指や物を入れないでください。子供の手が届かないところに設置してください。
※電源スイッチはありません。入/切するにはケーブルを抜くか、電源スイッチケーブルを併用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16566859Z-X3
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする