曜日別特売

【特定原付】電動サイクル YADEA TRP-01T

【特定原付】電動サイクル YADEA TRP-01T - YADEA【特定原付】電動サイクル YADEA TRP-01T - YADEA

YADEA史上初特定小型原動機付自転車の電動サイクルタイプの『TRP-01T』が誕生!
電動アシスト自転車で話題のクラシックモデルTRPの電動サイクルVer
パワフルかつバイクを彷彿させるデザイン
デュアルサスペンションで最高の乗り心地をあなたも体験しませんか

適合サスペンション:フロント/リア サスペンションブレーキフロント:油圧式ディスクブレーキ リア:油圧式ディスクブレーキ寸法(mm)1730×600×1050(長×幅×高)質量(kg)36能力登坂:15度材質(フレーム)アルミニウム合金モーター出力(W)500バッテリー容量(Ah)20バッテリー電圧(V)48タイヤタイプ20インチタイヤサイズ20インチ充電時間(時間)6モード走行:特定原付走行モード:20km/h最高速度(km/h)20防水保護等級IPX5距離(km)航続:110適正荷重(kg)75内容量1台
注意
※免許不要(但し16歳未満の方は運転不可)
※ヘルメットは努力義務
※ナンバープレートの取得及び装着、自賠責保険への加入が必要
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16566649TRP-01T(BK)
300,000
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥13,000/税込¥14,300
北海道地方1¥16,000/税込¥17,600
沖縄地方1¥25,000/税込¥27,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする