【一般原付】電動キックボード《要原付免許》YADEA YDX2

【一般原付】電動キックボード《要原付免許》YADEA YDX2 - YADEA【一般原付】電動キックボード《要原付免許》YADEA YDX2 - YADEA【一般原付】電動キックボード《要原付免許》YADEA YDX2 - YADEA

KS5 PROに続き、電動キックボードの原付モデルが登場!
航続距離55km、最高速度30km(※原動機付自転車扱い)、
登坂能力14°で折りたたみが簡単で高性能。
フロントとリアに搭載されたサスペンションで衝撃を吸収し、最高の乗り心地を実現!

適合サスペンション:フロント/リアサスペンションブレーキドラムブレーキ+ディスク/電子ブレーキ寸法(mm)展開:1205×800×1490質量(kg)30.5グレー能力登坂:14度対応認証:CE,UL,UN38.3,PSE,技術基準適合証明材質(フレーム)アルミニウム合金ディスプレイLEDディスプレイモーター出力(W)500バッテリー容量(Ah)10バッテリー電圧(V)48タイヤタイプ10インチチューブレスタイヤタイヤサイズ10ライト種類LEDヘッドライト/リア/ブレーキ/ウィンカー/ナンバープレートライト/最高速度表示灯充電時間(時間)7~8モード走行:2モード設定可能(10km/h、30km/h)収納寸法(mm)1205×800×595防水仕様IPX5(本体)最高速度(km/h)30距離(km)航続:55Bluetoothアプリコントロール最大荷重(kg)120変速段数2内容量1台
注意
※(原付二種、原付一種、電動バイク(原付区分)用)
※走行可能場所:一般公道のみ走行可能です。
※無免許の方の本車両の購入および使用は禁止されています。また、無免許の方に本車両を購入・貸与・譲渡することは禁止されています。
※特に次の5点もご確認いただいた上で、ご購入ください。また、ご自身でも関係法令等をご確認いただくようお願いいたします。
※1自賠責保険への加入義務、2ナンバープレートの取得義務、3飲酒運転の禁止、4道路交通法等の交通ルールの遵守、5ヘルメット着用
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16566658YDX2
149,800
148,900
163,790(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方1¥6,000/税込¥6,600
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする