【特定原付】電動キックボード YADEA KS6 PRO

【特定原付】電動キックボード YADEA KS6 PRO - YADEA【特定原付】電動キックボード YADEA KS6 PRO - YADEA【特定原付】電動キックボード YADEA KS6 PRO - YADEA【特定原付】電動キックボード YADEA KS6 PRO - YADEA【特定原付】電動キックボード YADEA KS6 PRO - YADEA

電動モビリティの世界最大手メーカーYADEAから、
2023年7月1日施行 特定原付モデルの新型電動キックボードが誕生!
国土交通省認定機関による【性能等確認制度】において、
「適合」の通知を受けております。
これからの時代の新しい移動手段に!

付属品充電器一式:ACアダプター×1/ACコード×1/組み立て用部品・簡易工具一式:六角レンチ(4mm)×1/ネジ(M4×14mm)×6/取扱説明書適合サスペンション:フロントサスペンションブレーキフロント:ドラムブレーキ/リア:ディスク+電動ブレーキ寸法(mm)展開:1192×520×1258、梱包:1230×220×610質量(kg)22能力登坂:15度対応認証:CE/UL/PSE/技適/性能等確認試験バッテリーリチウムイオン電池材質(フレーム)アルミニウム合金ディスプレイマルチ液晶ディスプレイモーター出力(W)500バッテリー容量(Ah)15.6バッテリー電圧(V)36タイヤタイプ10インチ 耐パンク加工エアタイヤタイヤサイズ10ライト種類LEDヘッドライト/リア/ブレーキ/ウィンカー/ナンバープレートライト/最高速度表示灯充電時間(時間)5~6モード走行:2モード設定可能(6 km/h, 20 km/h)収納寸法(mm)1192×520×604防水仕様IPX4(本体)最高速度(km/h)20/3距離(km)航続:60Bluetoothアプリコントロール最大荷重(kg)110変速段数2内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16566667KS6 PROグレー
180,000
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16566676KS6 PRO (BL)ブルー
180,000
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16566685KS6 PRO (YE)イエロー
180,000
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする