曜日別特売

【特定原付】電動キックボード YADEA YDX3

【特定原付】電動キックボード YADEA YDX3 - YADEA【特定原付】電動キックボード YADEA YDX3 - YADEA【特定原付】電動キックボード YADEA YDX3 - YADEA

電動二輪モビリティの世界最大手メーカーYADEAから、
特定原付モデルの新型電動キックボードが誕生!
もちろん国土交通省認定機関による性能等確認制度”適合品”。
今までにないスタイリッシュなデザイン!
通勤にもレジャーとしても快適な移動手段に!

適合サスペンション:フロント/リアブレーキフロント:ドラム リア:電子寸法(mm)1180×575×1200(収納時520)質量(kg)18.6能力登坂:10度対応認証:CE、UL、UN38.3、PSE、技適、性能等確認試験材質(フレーム)アルミニウム合金モーター出力(W)350バッテリー容量(Ah)7.65バッテリー電圧(V)36タイヤタイプ9インチ チューブレスタイヤ充電時間(時間)4.5~5.5モード走行:車道20km/h 歩道6km/h防水仕様IPX5最高速度(km/h)20距離(km)航続:30最大荷重(kg)100内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16566701YDX3
120,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方1¥6,000/税込¥6,600
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする