電動アシスト自転車 YADEA HNT-01

電動アシスト自転車 YADEA HNT-01 - YADEA電動アシスト自転車 YADEA HNT-01 - YADEA電動アシスト自転車 YADEA HNT-01 - YADEA

電動二輪モビリティ世界最大手メーカーYADEAから、
電動アシスト自転車『HNT-01』が日本初上陸!!
普通自転車と駆動補助機付き自転車の型式認定を取得しているので安心して走行いただくことが出来ます。

適合サスペンション:フロント/リアブレーキ前後:ディスクブレーキ全長(mm)1760全幅(mm)570ハンドル高さ(mm)1200対応認証:普通自転車、駆動補助機付き自転車の型式登録済材質(フレーム)アルミニウム合金本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×1760×1200ディスプレイLEDディスプレイモーター出力(W)350バッテリー容量(Ah)13.6バッテリー電圧(V)36タイヤサイズ20インチ充電時間(時間)7.5~8モード走行:3モード防水仕様IPX4走行距離(km)アシスト1モード:132、アシスト3モード:62総質量(kg)30.5内容量1台
注意
※HNT-01は普通自転車の型式を取得した電動アシスト自転車です。市場には普通自転車の型式が未取得の製品があります。未取得ですと自転車走行可の道を走行できない可能性もありますのでご注意ください。
※HNT-01は駆動補助機付き自転車の型式を取得した電動アシスト自転車です。市場には駆動補助機付き自転車の型式が未取得の製品があります。未取得ですと、道路交通法に反している可能性があり罰則の対象となることがありますのでご注意ください。
※自転車用ヘルメットの着用をいただくようお願いします。
※お客様都合による返品対応はできませんのでご注意ください。
※スピードメーター及びモニターの設定について様々なコード設定はございますが、あくまでも販売前の検証・確認で使用するものであり、ハセガワモビリティとして販売する製品については現行の設定のみとさせていただいております。
※設定外の操作についてはすべて改造という認識となり、メーカー保証から外れてしまいますので、パスコードや操作方法をお伝えすることは出来かねますのでご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16566719HNT-01 (BK)ブラック
180,000
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16566710HNT-01(BE)ベージュ
180,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16566728HNT-01(KH)カーキ
180,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥13,600/税込¥14,960
北海道地方数量1につき¥16,600/税込¥18,260
沖縄地方数量1につき¥25,600/税込¥28,160
離島数量1につき¥25,600/税込¥28,160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする