アース製薬
アースガーデン アリ撃滅
アリを速攻駆除するアリ用殺虫剤。低臭性。
用途
アリの駆除
香り
低臭性
注意
※【使用に際しての注意】
※使用前に必ず製品表示を読み、十分理解した上で使用してください。
※定められた使用方法を守ってください。
※農薬ではないので、植物保護の目的で使用しないでください。
※芝生に使用する場合、環境条件(高温・乾燥等)により薬害が生じる場合があるので、あらかじめ目立たない場所で試してから使用してください。
※皮膚、飲食物、食器、子供のおもちゃ、観賞魚・小鳥などのペット類、飼料、植物にかからないようにしてください。
※植物に直接かかると薬害がでる場合があります。
※アレルギーやかぶれなどを起こしやすい体質の人、喘息の症状のある人は、薬剤を吸い込んだり、触れたりしないでください。
※変色、シミのおそれがあるので、壁、床、家具、建具、大理石や御影石等の石材や自動車などの塗装面に薬剤がかからないようにしてください。
※50秒以上連続噴射しないでください。
※【使用中又は使用後の注意】
※人体に向かって噴射しないでください。また、噴射気体を吸入しないでください。
※噴射中は喫煙、飲食等はしないでください。
※薬剤が皮膚についた場合は、石けんを用いてよく洗ってください。また、目に入った場合は、直ちに水でよく洗い流してください。
※万一、身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系薬剤を含む商品であることを医師に告げて診療を受けてください。
※使用後は換気してください。
※直射日光や火気を避け、子供や第三者の監督が必要な方の手の届かないところに保管してください。
※缶のさびを防ぐため、水回りや湿気の多い場所には置かないでください。
※【火気と高温に注意】高圧ガス:LPガス、DME
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
成分
種別
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
適合害虫
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16569851
4901080219916
1個(480mL)
【有効成分】シフルトリン、ピレトリン、プラレトリン(ピレスロイド系)
スプレー
70×230×66
クロヤマアリ、クロオオアリ、トビイロシワアリ、ルリアリ、トビイロケアリ、アミメアリ、オオズアリ、オオハリアリ、ヒメアリ、クロクサアリ、羽アリ、アカカミアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリ
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
16569860
4901080221216
1個(1000mL)
【有効成分】シフルトリン
シャワー
100×238×70
クロアリ、アカアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリなどのアリ類
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
翌日出荷
16569869
4901080221810
1個(1.2kg)
【有効成分】ペルメトリン
パウダー
125×243×74
クロアリ、アカアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリなどのアリ類
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください