サラテクト ウォータリー

サラテクト ウォータリー - アース製薬サラテクト ウォータリー - アース製薬サラテクト ウォータリー - アース製薬サラテクト ウォータリー - アース製薬サラテクト ウォータリー - アース製薬サラテクト ウォータリー - アース製薬サラテクト ウォータリー - アース製薬

ウォーターベースの虫よけスプレー
汗や水に強く流れにくい。
日焼け止めの上からもOK!
有効成分10% 蚊・マダニ・ブユにも効く
ノンアルコールで低刺激タイプ
4種のうるおい成分配合(ヒアルロン酸Na、コラーゲン、セラミド、ビタミンC)
皮膚アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません。)
【効果・効能】蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避
【防除用医薬部外品】

使用量
・12才以上:使用回数制限なし(適宜使用すること)
・2才以上12才未満:1日1回から3回
・6ヵ月以上2才未満:1日1回
・6ヵ月未満:使用しないこと
・子供(12才未満)に使用させる場合には、保護者等の指導監督の下で、上記の回数を目安に使用してください。なお、顔には使用しないでください。
用途蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避成分無水ケイ酸、フェノキシエタノール、ヒアルロン酸Na(2)、アスコルビン酸(ビタミンC)、加水分解コラーゲン末、ステアロイルフィトスフィンゴシン(セラミド)、クエン酸、クエン酸Na、水、LPG、他3成分種別スプレー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×176×53香り無香料適合害虫蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビル医薬品医療機器等法防除用医薬部外品効果蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避内容量1本(200mL)
注意
※【相談すること】
※目に入ったり、飲んだり、なめたり、吸い込んだりすることがないようにし、塗布した手で目をこすらないこと。万一目に入った場合には、すぐに大量の水又はぬるま湯でよく洗い流すこと。また、具合が悪くなる等の症状が現れた場合には、直ちに、本品にディートが含まれていることを医師に告げて診療を受けること。
※【その他の注意】
※定められた用法・用量を守ること。
※漫然とした使用を避け、蚊、ブユ(ブヨ)等が多い戸外での使用等、必要な場合にのみ使用すること。
※目の周囲や粘膜、傷口にはスプレーしないこと。
※噴射気体を直接吸入しないこと。
※同じ皮膚面に続けて3秒以上スプレーしないこと。
※変色のおそれがあるので、アクセサリーや腕時計等のプラスチック製品、ストッキング等のポリウレタン配合衣類にはかけないこと。色の濃い衣類は、白くなる場合があるので注意すること。
※マニキュア、ジェルネイル等、装飾したネイルに直接かけないこと。
※肌にかぶれなどの異常が生じた場合は、使用を中止すること。
※ヤマビルの忌避を目的として使用する場合には、さらに以下のことに注意すること。ヤマビルの吸血を防ぐには、履物や衣類等で肌を露出しないようにすることが重要である。本品だけに頼り、安易に露出面を増やすことは避けること。スプレーした直後の履物や衣類に火気を近づけないこと。
※【保管及び取扱い上の注意】
※直射日光(車の中等)や火気を避け、子供の手の届かない涼しい所に保管すること。
※缶のさびを防ぐために、水回りや湿気の多い場所に置かないこと。
※【火気と高温に注意】高圧ガス使用:LPガス
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
165699664901080156716
オープン
799
879(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする