ゼロノナイト イヤな虫用

ゼロノナイト イヤな虫用 - アース製薬ゼロノナイト イヤな虫用 - アース製薬ゼロノナイト イヤな虫用 - アース製薬ゼロノナイト イヤな虫用 - アース製薬ゼロノナイト イヤな虫用 - アース製薬ゼロノナイト イヤな虫用 - アース製薬ゼロノナイト イヤな虫用 - アース製薬
(1件のレビュー)

1年に1度は徹底ケア!イヤな虫をまるごと駆除
驚異の持続力+速効を実現したアースこだわりの処方(使用環境により異なります)
ムカデ、クモ、アリ、カメムシなどいろいろなイヤな虫にしっかり効く
赤ちゃん、ペットがいるご家庭にもおすすめ
お家周りの虫撃退

適合範囲
【直接駆除する場合】
●屋内外で見かけた害虫に、適量を直接噴射する。
【まちぶせ駆除する場合】
●害虫が潜んでいそうな場所(草むら、庭木周り、物陰等)やすき間(冷蔵庫、棚の裏など)、玄関周りなどに適量を噴射する。
用途害虫の駆除成分【有効成分】ブロフラニリド、フタルスリン、トランスフルトリン種別スプレー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×242×66適合害虫ムカデ、ショウジョウバエ、チョウバエ、アリ、クモ、カメムシ、チャタテムシ、シバンムシ、カツオブシムシ、ユスリカ、ヤスデ、ゲジゲジ、ワラジムシ、ガ、キクイムシ、コナナガシンクイなど使用量25cm×25cmあたり1秒から2秒効果1年に一度内容量1本(450mL)
注意
※使用前に必ず製品表示を読み、十分理解した上で使用する。
※定められた使用方法を必ず守る。
※皮膚、飲食物、食器、子供のおもちゃ、観賞魚・小鳥などのペット類、飼料、観賞植物にかからないようにする。
※植物の中には直接かかると薬害がでる場合がある。
※アレルギー症状やかぶれなどを起こしやすい体質の人、喘息の症状のある人は、薬剤を吸い込んだり、触れたりしないようにする。
※変色やシミのおそれがあるので、自動車、白壁、柱、ニス塗装面、カーテン、障子、大理石や御影石等の石材などにかからないようにする。
※家具、建具の塗装面や合成樹脂の中には薬剤に侵されやすいものがあるので、噴射の際には目立たない場所に噴射して、影響がないことを確かめてから使用する。
※人体に向かって噴射しない。また、噴射気体を吸入しない。
※噴射中は喫煙、飲食等はしない。
※噴射場所の周囲、特に風下に人がいないことを確認し、風上から噴射する。
※薬剤が皮膚についたときは、石けんを用いてよく洗う。また、目に入ったときは、直ちに水で洗い流す。
※万一身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系及びメタジアミド系薬剤を含む商品であることを医師に告げて、診療を受ける。
※直射日光や火気を避け、子供や第三者の監督が必要な方の手の届かない涼しい所に保管する。
※缶のさびを防ぐため、水回りや湿気の多い場所には置かない。
※20秒以上連続噴射しない。
※使用後は換気をする。
※【火気と高温に注意】高圧ガス:DME/LPガス
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
165700614901080227812
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-27
用途: ムカデ等、害虫の侵入防止

侵入を試みたムカデが、建物の外で噴霧した付近で死んでいました。以来、建物内でムカデを見る事が無いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする