曜日別特売

はだまも ACT FIT

はだまも ACT FIT - アース製薬はだまも ACT FIT - アース製薬はだまも ACT FIT - アース製薬はだまも ACT FIT - アース製薬はだまも ACT FIT - アース製薬はだまも ACT FIT - アース製薬はだまも ACT FIT - アース製薬はだまも ACT FIT - アース製薬

【お肌にフィットし、アクティブシーンでも流れにくい!】
独自の技術で虫よけ成分が汗に強く流れにくい
朝から使って夜まで1日虫からしっかりまもる※大量に汗をかいた後やタオルで拭いた後などは、こまめにぬりなおしてください
メントール配合(香料中)。冷たさ、涼しさを感じる処方
お肌と同じ弱酸性
お肌を包み込み虫からまもるモイストヴェール
皮膚アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません)
COOL冷感
アウトドアに
【効能・効果】蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避
【防除用医薬部外品】

適合範囲
【蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)の忌避に使用する場合】
腕・足などのお肌の露出部分には約15cmの距離から適量をスプレーし、顔・首筋には手のひらにスプレーしてお肌にぬる。
【ヤマビルの忌避に使用する場合】
腕・足などのお肌の露出部分、履物や衣類には約15cmの距離から適量をスプレーし、顔・首筋には手のひらにスプレーしてお肌にぬる
使用量
・12才以上:使用回数制限なし(適宜使用すること)
・2才以上12才未満:1日1回から3回
・6ヵ月以上2才未満:1日1回
・6ヵ月未満:使用しないこと
※子供(12才未満)に使用させる場合には、保護者等の指導監督の下で、上記の回数を目安に使用する。なお、顔には使用しない。
用途蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避成分DPG、ヒアルロン酸Na(2)、加水分解コラーゲン末、ステアロイルフィトスフィンゴシン(セラミド)、アスコルビン酸(ビタミンC)、クエン酸、クエン酸Na、エタノール、水、香料、その他2成分種別ミスト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×213×38香りクールミントの香り適合害虫蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビル医薬品医療機器等法防除用医薬部外品効果蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避販売名アース虫よけHA1内容量1本(200mL)
注意
※【相談すること】
※目に入ったり、飲んだり、なめたりすることがないようにし、塗布した手で目をこすらない。万一目に入った場合には、すぐに大量の水又はぬるま湯でよく洗い流す。また、具合が悪くなる等の症状が現れた場合には、直ちに、本品にエタノールとディートが含まれていることを医師に告げて診療を受ける。
※【その他の注意】
※定められた用法・用量を守る。
※漫然とした使用を避け、蚊、ブユ(ブヨ)等が多い戸外での使用等、必要な場合にのみ使用する。
※車内で使わない。
※目の周囲や粘膜、傷口にはスプレーしない。
※変色のおそれがあるので、アクセサリーや腕時計等のプラスチック製品、ストッキング等のポリウレタン配合衣類にはかけない。
※装飾したネイルに直接かけない。
※肌にかぶれなどの異常が生じた場合は、使用を中止する。
※ヤマビルの忌避を目的として使用する場合、吸血を防ぐには、履物や衣類等で肌を露出しないようにすることが重要である。本品だけに頼り、安易に露出面を増やすことは避ける。また、スプレーした直後の履物や衣類に火気を近づけない。
※【保管及び取扱い上の注意】
※直射日光や火気を避け、子供や第三者の監督が必要な方の手の届かない涼しい所に保管する。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
165700794901080223913
オープン
629
692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする