マモルーム 蚊に効く吊るだけプレート

マモルーム 蚊に効く吊るだけプレート - アース製薬マモルーム 蚊に効く吊るだけプレート - アース製薬マモルーム 蚊に効く吊るだけプレート - アース製薬マモルーム 蚊に効く吊るだけプレート - アース製薬マモルーム 蚊に効く吊るだけプレート - アース製薬マモルーム 蚊に効く吊るだけプレート - アース製薬マモルーム 蚊に効く吊るだけプレート - アース製薬マモルーム 蚊に効く吊るだけプレート - アース製薬

【蚊にとにかく効く秘密】
(1)屋内も屋外もしっかりガード
・屋内への蚊の侵入阻止
・屋外での蚊の忌避
(2)蚊の多い季節に効果的に対策
気温の上昇に合わせて、薬剤の揮散量が増加します。
(3)表面の薬剤がたっぷり揮散するので、直径約4mの広範囲をバリア
アース独自のマルチフィラメント構造!
・1本に見える繊維は実は数百本の繊維の束
・繊維の束なので表面積が大きい:薬剤をたっぷり含み、薬剤が広範囲に広が
赤ちゃん・ペットがいるご家庭にも
雨にぬれても大丈夫
【効能・効果】蚊成虫の侵入阻止又は忌避
【防除用医薬部外品】

用途蚊成虫の侵入阻止又は忌避付属品お取替え目安シール香り無臭タイプ医薬品医療機器等法防除用医薬部外品内容量1個
注意
※必要に応じて読めるよう、製品表示を保管しておくこと。
※【相談すること】
※万一、身体に異常を感じた場合は、本品がピレスロイド系薬剤を含む商品であることを医師に告げて、診療を受けてください。
※【その他の注意】
※使用前に必ず製品表示を読み、十分理解した上で使用してください。
※使用方法を守り、定められた用途以外には使用しないでください。
※本品の有効期間は気温等により異なります。
※効果が感じられなくなった場合は、新しいものにお取替えください。
※風の影響を受ける場合、十分な効果を得られないことがあります。
※ネット(薬剤含浸部分)に直接触れないでください。誤って薬剤に触れた場合は、石けんでよく洗ってください。
※アレルギー症状やかぶれなどを起こしやすい体質の人は、使用に注意してください。
※火気の付近を避け、子供やペットがもてあそばない場所で使用してください。
※観賞魚等のいる水槽に本品が入らないようにしてください。
※【保管及び取扱い上の注意】
※高温や火気、直射日光を避け、子供や第三者の監督が必要な方の手の届かない涼しい所に保管してください。
※気温等の環境条件によって、袋の中が濡れていたり、白い固まりがネットや容器についていることがありますが、製品性能や安全性には問題ございません。
※一旦使用を中断する場合は、ビニール袋やラップ等に包み、密封して保管してください。
※捨てる場合は、プラスチックゴミとして各自治体の定める方法で廃棄してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
成分
販売名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
165701314901080222817ジブチルヒドロキシトルエン、他2成分アース虫ケアMKY1t
オープン
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
正面716950004901080324917【有効成分】トランスフルトリン1600mg(1個あたり)【その他の成分】ジブチルヒドロキシトルエン、他2成分アース虫ケアIGY4
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
正面716950094901080325211【有効成分】トランスフルトリン1600mg(1個あたり)【その他の成分】ジブチルヒドロキシトルエン、他2成分アース虫ケアIGY4
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
165701154901080222916ジブチルヒドロキシトルエン、他2成分アースOG4t
オープン
取扱い終了
165701404901080222718ジブチルヒドロキシトルエン、他1成分アース虫ケアYMY1
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする