防虫力 ダニよけ

防虫力 ダニよけ - アース製薬防虫力 ダニよけ - アース製薬防虫力 ダニよけ - アース製薬防虫力 ダニよけ - アース製薬防虫力 ダニよけ - アース製薬防虫力 ダニよけ - アース製薬

植物由来成分配合でダニよけ効果が約6ヵ月間持続します。(使用環境により効果・持続は異なります。屋内塵性ダニ類の忌避効果を確認しています。)
化学殺虫成分不使用なので、薬剤に敏感な方、赤ちゃんやペットのいるご家庭にもオススメです。
ダニよけだけでなく、消臭・防カビ効果もあります。(製品と接した対象物の防カビ効果を確認しています。)
寝具に、押し入れ・クローゼットに、タンスの引き出しに
お取替え目安シール付:交換時期がわかって便利!
【品名】消臭シート
【用途】屋内塵性ダニ類の忌避

用途屋内塵性ダニ類の忌避付属品お取替え目安シール付成分ダニよけ成分(天然精油、カルボン酸エステル)、消臭成分(緑茶エキス)、防カビ成分種別スプレー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×195×80香り無香性適合害虫屋内塵性ダニ類使用場所ふとん、ベッド、枕、ラグ、押し入れ、クローゼット、タンスの引き出し、クッション、ベビーベッド、おもちゃ箱等効果ダニよけ効果:約6ヵ月間持続します。(使用環境により効果・持続は異なります。屋内塵性ダニ類の忌避効果を確認しています。)内容量1個(2枚)
注意
※必要に応じて読めるよう、製品表示を保管しておくこと。
※使用前に必ず製品表示を読み、十分理解した上で使用してください。
※用途以外に使用しないでください。
※定められた使用方法を守ってください。
※本品はダニの駆除を目的にしたものではありません。
※本品が皮膚についたときは、石けんを用いてよく洗ってください。
※アレルギー症状やかぶれなどを起こしやすい体質の人は使用に注意してください。
※万一、身体に異常が起きた場合は、医師に相談してください。
※【保管及び取扱い上の注意】
※開封後残った製品は元のアルミ袋に入れて、テープなどで封をしてください。
※直射日光や火気を避け、涼しい所に保管してください。
※子供や第三者の監督が必要な方の手の届く所に置かないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
165702104901080217219
オープン
799
879(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする