曜日別特売

シャープペン S3(エススリー) 0.3mm

シャープペン S3(エススリー) 0.3mm - パイロットシャープペン S3(エススリー) 0.3mm - パイロット

ロングガイドパイプ搭載のシンプルでスタンダードなフォルムのシャープペンシル「S3」に使いやすい落ち着いたカラーの新色が登場。勉強・一般事務はもちろん製図用としても幅広く使える口金デザイン、細身ボディで握りやすいだけでなく、着脱式クリップと転がり防止がついており使いやすさも抜群です。

方式ノック式芯径(mm)0.3サイズ(mm)最大径10.5 全長145繰り返し・詰め替え対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16571646HPS-30R-TMNL3透明ミッドナイトブルー
400
399
439(税込)
5日以内出荷
16571655HPS-30R-TBE3透明ベージュ
400
399
439(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする