曜日別特売

万年筆 プレラ

万年筆 プレラ - パイロット万年筆 プレラ - パイロット万年筆 プレラ - パイロット万年筆 プレラ - パイロット万年筆 プレラ - パイロット万年筆 プレラ - パイロット万年筆 プレラ - パイロット万年筆 プレラ - パイロット

気軽に使えるシンプルなショートサイズ万年筆に新色が登場。「万年筆と過ごす丁寧な時間。」をテーマに、「クラシカルな喫茶店に置かれたヴィンテージインテリア」をイメージしたカラー4色(レッドブラウン・・・革張りのソファ/オフホワイト・・・繊細な装飾が施された白いカップ/ウォームイエロー・・・ガラスランプのあたたかな明かり/ダークターコイズ・・・手触りのよいベロアのクッション)を採用しました。

サイズ(mm)最大径13.4 全長120コンバータタイプCON-40 付 ※カートリッジインキもご使用できます。繰り返し・詰め替え対応内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ペン先
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16571567P-FPR-1-RBN-FレッドブラウンF(細字)
3,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
16571576P-FPR-1-RBN-MレッドブラウンM(中字)
3,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
16571585P-FPR-1-OW-FオフホワイトF(細字)
3,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
16571601P-FPR-1-OW-MオフホワイトM(中字)
3,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
16571610P-FPR-1-WY-FウォームイエローF(細字)
3,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
16571619P-FPR-1-WY-MウォームイエローM(中字)
3,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
16571628P-FPR-1-DTQ-FダークターコイズF(細字)
3,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
16571637P-FPR-1-DTQ-MダークターコイズM(中字)
3,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする